ハーネス オーディオ接続用

(286件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75998474 品番 -
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。

メーカースズキ ピン数(ピン)12P ケーブルAV0.5sq 用途オーディオデッキ取り付けに。
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(0.8MB)
注意
※車種、年式、グレードによって対応していない場合があります。ステレオも一部使用できない機種がある場合がございます。ご使用上の注意をよく理解の上ご使用ください。使用方法以外の用途では使用しないで下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 286
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-19
用途:
社外オーディオの接続

日産ノートE3(2025年式)の20Pは、電源がACCでなく常時電源みたいで、
社外オーディオのACC電源は、12Pからの接続が必要なことが判明。12Pを追加購入して無事に取付ができた。(日産サクラでは、20P+3PでOKでした。)元仕様のバックカメラは、ルームミラーに表示されるが、12Pのリバース接続では、バック時にオーデイオの画面には通信なしと表示されるので、車の仕様上の修正が必要なようです。

2025-08-21
用途:
オーディオ取付

息子の車がスズキ車で社外カーオーディオを取付けるために購入しました
問題なく使用できました
メーカー品より低価格で、配線色も純正と同じなので接続を間違えることもありません

対象商品:
46807966
2025-07-15
用途:
車に純正以外のナビ取り付け

配線に、ACC イルミ バッテリー 右フロントスピーカー と分かりやすくなっているから使いやすい

2026-03-13
用途:
オーディオ取付
自動車・二輪車・自転車関連業

どこよりもお値打ちで使いやすくリピート注文しています。

対象商品:
46807966
2026-02-18
用途:
カーナビ配線

とても良いです。また利用させて頂きます。ありがとうございました。

対象商品:
75998465
2025-11-06
用途:
ステレオ取り付け
チャンピオンモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

問題なく取り付けできました。また機会ありましたらお願いします。

2024-12-08
用途:
ナビ設置
建設業・工事業

純正ナビから社外ナビに交換するためにつかいました
とても楽に接続できます

対象商品:
46807966
2024-08-30
用途:
カーナビゲーション取付時
F2DOCK 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スズキ車へカーナビ取付の為 調達しました
ナビ本体を純正別メーカーの物なのでナビ側への配線先がカプラーとなっていない物が必要でした

スピーカーケーブルの太さもそれなりにありますし配線先もギボシやクワ型等 剥き出し配線なのは作業が短縮出来て助かります
モノタロウ独自のブランド品ですが品質クオリティと価格のバランスが取れた良い商品です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
線の先のプラスチックで覆われているところは、中の仕様がはんだづけでしょうか。
回答:
はんだは使用しておりません。
電線と端子の接続は、端子を圧着しております。
また、カプラーと端子は、カプラーに爪がついており端子を固定しております。
1人が参考にしています
2021-02-18
質問:
ステアリングスイッチ、ステアリングリモコンに対応していますか。
回答:
両方とも対応しておりません。
2021-02-18

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする