- 車速配線接続オーディオハーネス モノタロウ 75998501 - 車速配線接続オーディオハーネス モノタロウ 75998501 - 車速配線接続オーディオハーネス モノタロウ 75998501

車速配線接続オーディオハーネス

(63件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75998501 品番-
販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

純正カプラーから簡単に車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出せます。

メーカートヨタ・スズキ ピン数(ピン)5P ケーブルAVS0.5sq 用途車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出しに
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※オス側の端子は付属しておりません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
ナビ取り付け

ナビゲーション取り付けの時車速信号が簡単に取り出せて大変助かりました

2024-11-17
用途:
ナビ取付け
運輸・通信業

モノタロウ製で安価で助かります
製品はコネクターもしっかりして安心して使えます

2024-10-30
用途:
ナビ取り付け
有限会社いそべモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

普通に使えます。
シンプルに取り付けられるのでありがたい商品です。

対象商品:
75998501
2024-03-16
用途:
カーナビ取り付け

市販品より安く、品質も問題ないので購入してよかったと思います。

対象商品:
75998501
2023-03-16
用途:
新車・中古車ナビ取付時に!

数年前からこちらのお品物を新車・中古車のナビ取付時に使用しています!
取付後も問題なく作動しておりますので
今後もリピート予定です

対象商品:
75998501
2023-04-05
用途:
自動車整備 ルームクリーニング 中古車仕上
有限会社トラフィックサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

作業時間が短縮出来ました。また取引させていだだきます。

対象商品:
75998501
2023-05-16
用途:
カーナビ取付

従来この手のハーネスを使わず、直接接続していましたが、価格が安いので使ってみました。楽で良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
75998501
2022-06-26
用途:
スロットルコントローラー装着
電気・ガス・熱供給・水道業

DA17Vに装着しました。
無くても良かったけど
今回は手間と加工で
時間が掛かるので
このハーネスを選びました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
スズキ キャリーにも適合しますか。
回答:
オーディオハーネスは基本的に乗用車用の為トラックには適合致しません。
2021-03-18
質問:
注文コード:75998501は1種類だけでしょうか。これよりコネクタ部分が小さい商品が何種類かございますか。その取扱い商品がどの車種に適合するかといった情報はありますか。
回答:
現時点、このシリーズは1商品のみでございます。また、コネクター部分の寸法情報からの商品選定が出来かねる商品となります為、判断出来かねます。
適合する車種の情報につきましても、詳細な情報を保持しておりません為、ご回答出来かねます。
2021-03-18
質問:
この商品のコネクターはメス ですが、オス の取扱いはございますか。
回答:
弊社オリジナルブランド品では取り扱いがございません。注文コード:35719101 ENDY 車速センサーコネクター 品番EJC-310T をお求めください。
2021-03-18
質問:
注文コード:34976462 エーモン工業 品番2085 との違いを知りたい。
回答:
メーカー違いの同等商品とお考えください。
2021-03-18
質問:
この商品は車両側のコネクタ−に差し込んで ナビから出てきてるハ−ネスに差し込めばリバ−ス、車速に使用できる商品でしょうか。
回答:
オーディオ用のハーネスの為、オーディオは作動致しますが、ナビにはお使いいただけません。
2021-03-18
すべてのFAQを表示する

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする