CLF-W 溶接式ヘルール 304 大阪サニタリー 75999411 CLF-W 溶接式ヘルール 304 大阪サニタリー 75999411

溶接式ヘルール 304

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75999411 品番 CLF-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
呼び径2.0S 材質SUS304 形状ストレート 質量(kg)0.080 種類サニタリー継手 寸法L(mm)21.5 寸法A(mm)64.0 寸法B(mm)56.5 クランプ2.0S 寸法OD(mm)50.8 寸法ID(mm)47.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75999436
2025-12-18
用途:
サニタリー管の接続
製造業

ヘルールは規格品なので全く問題ありません。
何より納品が早いのでとても助かります!

対象商品:
75999384
2021-08-29
用途:
納期について

当日出荷という商品でも発注してから納期が先に延びてしまうのは、かなり不便です。特に昨今の時世のせいだとは思いますが、発注してからの欠品続き案内には時代に追いつてない気がします。住友グレンジャーの頃から使わせていただいてますが、在庫数のリアルタイム表記があれば安心できます。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
ご意見を参考にさせていただき、検討いたします。

対象商品:
75999384
2019-11-26
用途:
配管の接続の際に使用

買ってはみたがネジになる部分の溶接が必要で、SUSでこの厚さのサニタリー管にネジを溶接するのは無理で、ギブアップした.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする