爆弾カードゲーム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75999429 品番9564
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥660
販売価格(税別)
600

いつ爆発するかわからない爆弾を次の人に回したり投げつけたり・・・爆弾がテーマの4種類のゲームが遊べます。
どのゲームも爆弾が爆発したら終了なので、爆弾が自分のところにあるときは爆発しないように注意しましょう。
最大6人まで遊べ、1人用ゲーム(ソリティア)もできます。
【ゲーム1】爆弾ローテーション(2〜4人用)
ぐるぐる回る爆弾。他の人の前に爆弾があるときに起爆しよう!
【ゲーム2】爆弾ロシアンルーレット(2〜6人用)
爆発チャレンジを成功させて、爆弾を次の人に回そう。
【ゲーム3】爆弾キャッチボール(2人用)
爆弾で剛速球!受けられなかったら爆発!
【ゲーム4】時限爆弾処理(1人用)
爆弾の解除キーを探せ!時間切れになったり解除キーを間違えたら爆発!

適合年齢(歳)6〜 セット内容爆弾フィギュア1体、数字カード32枚、説明書1枚 材質PVC、紙 包装形態化粧箱 カードサイズ(mm)60×40 仕様プレイ人数:1〜6人、プレイ時間:約20分 アズワン品番65-2744-19

商品説明動画

『爆弾カードゲーム』紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする