アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
はじめてのプログラミング工作 オルゴール編
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75999709
品番
55548
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
センサーを使ったプログラミングでオリジナルのオルゴールをつくろう
プログラミング用基板+テキスト付
セット内容
台紙トレジャー、工作用ボンド他
材質
ABS、紙
包装形態
イヤーズロック型化粧箱入り
寸法(mm)
280×197×60
対応OS
Windows 10/8.1/7
使用電池
単3電池×3本(別売)
アズワン品番
65-2744-51
注意
※商品(箱台紙)は無地です。