1押継手 径違いソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76000488 品番 RS
参考基準価格(税別)¥3,560 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。

形状径違いソケット 呼び径20×13Su 材質SUS304、SCS13 寸法L(mm)119 寸法L1(mm)50 寸法L2(mm)50 規格SAS322、JWWA G 116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする