※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
溶接式異径ヘルール 316L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76000513
品番
CLF-WX
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,798
¥
1,498
バスケットに入れる
呼び径
1.0S×10A
材質
SUS316L
形状
ストレート
質量(kg)
0.089
種類
サニタリー継手
寸法L(mm)
21.5
寸法A(mm)
50.5
寸法OD(mm)
17.3
寸法ID1(mm)
14
寸法ID2(mm)
23
商品豆知識
配管工事を支える補助部材