シーケー金属
シーケー金属の 継手・パイプ
シーケー金属の 継手
シーケー金属の ステンレス鋼管用メカニカル継手
1押継手 径違いソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76000558
品番
RS
参考基準価格(税別)
¥7,380
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
形状
径違いソケット
呼び径
40×20Su
材質
SUS304、SCS13
寸法L(mm)
167
寸法L1(mm)
70
寸法L2(mm)
70
規格
SAS322、JWWA G 116
商品豆知識
配管工事を支える補助部材