※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLF-WX 溶接式異径ヘルール 316L 大阪サニタリー 76000574 CLF-WX 溶接式異径ヘルール 316L 大阪サニタリー 76000574

溶接式異径ヘルール 316L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76000574 品番 CLF-WX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
呼び径1.5S×1.25S 材質SUS316L 形状ストレート 質量(kg)0.06 種類サニタリー継手 寸法L(mm)21.5 寸法A(mm)50.5 寸法OD(mm)31.8 寸法ID1(mm)29.4 寸法ID2(mm)35.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする