※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
溶接式異径ヘルール 316L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76000635
品番
CLF-WX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
呼び径
2.5S×2.0S
材質
SUS316L
形状
ストレート
質量(kg)
0.142
種類
サニタリー継手
寸法L(mm)
21.5
寸法A(mm)
77.5
寸法OD(mm)
50.8
寸法ID1(mm)
47.8
寸法ID2(mm)
59.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材