黒鉄ソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76001617 品番 鉄S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

鉄ソケットはJIS B 2302 準拠品です。
ねじはRp(管用平行めねじ)です。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 材質JIS G 3445 機械構造用炭素鋼鋼管 (STKM13A) 形状ソケット 規格JIS B2302 準拠 最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水) 寸法A(mm)46 ねじの種類Rpねじ 表面処理鋳放し 使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油 寸法A1(Φmm)41.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする