シーケー金属
シーケー金属の 継手・パイプ
シーケー金属の 継手
シーケー金属の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
黒鉄ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76001626
品番
鉄S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
鉄ソケットはJIS B 2302 準拠品です。
ねじはRp(管用平行めねじ)です。
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
材質
JIS G 3445 機械構造用炭素鋼鋼管 (STKM13A)
形状
ソケット
規格
JIS B2302 準拠
最高使用圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)
寸法A(mm)
51
ねじの種類
Rpねじ
表面処理
鋳放し
使用流体
冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油
寸法A1(Φmm)
51
商品豆知識
配管工事を支える補助部材