KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の 繊維スリング
KITO(キトー)の アイタイプ繊維スリング
ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全148種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76001696
品番
BSH024-2
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
適度な幅があり、極めて安全性の高いベルトスリングです。
玉掛け作業が簡単。
保護布で覆っているため、耐久性は抜群です。
ベルト幅(mm)
60
質量(kg)
0.9(最短寸法)、0.45(1m増)
種別
両端アイ形
スリング幅(mm)
60
規格
JIS B 8818
等級
JIS W等級
スリング長さL(m)
2
色
淡緑
ベルト厚(mm)
9
アイの長さ(mm)
300
使用荷重(t)
2.4
材質
ポリエステル
タイプ
両端アイ形
全長(m)
2
注意
※赤いリミットサインが見えたら使用限界です。