ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76001888 品番 BSH032-2.5
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900

適度な幅があり、極めて安全性の高いベルトスリングです。
玉掛け作業が簡単。
保護布で覆っているため、耐久性は抜群です。

ベルト幅(mm)75 質量(kg)1.1(最短寸法)、0.56(1m増) 種別両端アイ形 スリング幅(mm)75 規格JIS B 8818 等級JIS4等級 スリング長さL(m)2.5 淡緑 ベルト厚(mm)9 アイの長さ(mm)300 使用荷重(t)3.2 材質ポリエステル タイプ両端アイ形 全長(m)2.5 JIS規格JIS B 8818 4等級
注意
※赤いリミットサインが見えたら使用限界です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする