※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
ヘルール異径チーズ 316L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
3.0S×1.5S
注文コード
76002911
品番
TEEX-3C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
3.0S×1.5S
材質
SUS316L
形状
チーズ
質量(kg)
1.004
種類
サニタリー継手
寸法A(mm)
110
寸法B(mm)
98
寸法ID1(mm)
72.3
寸法ID2(mm)
35.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材