※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEEX-3C ヘルール異径チーズ 316L 大阪サニタリー 76003846 TEEX-3C ヘルール異径チーズ 316L 大阪サニタリー 76003846

ヘルール異径チーズ 316L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径15A×8A 注文コード76003846 品番TEEX-3C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など9種類から選べます 他の種類を見る
呼び径15A×8A 材質SUS316L 形状チーズ 質量(kg)0.242 種類サニタリー継手 寸法A(mm)55 寸法B(mm)55 寸法ID1(mm)17.5 寸法ID2(mm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする