アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 吊り車
2WAYソフトクローズ上部吊り車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76004284
品番
FCW-8000-K
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
付属品
+なべタッピンねじ(3.5×50)×3本
仕様
金属ベアリング
色
ダークブラウン
材質(本体)
PA66、鋼、ステンレス鋼
材質(車輪)
POM、鋼
材質(カップ部)
亜鉛合金