強力マグネット安全スティック(Tハンドル) SAFE-T-STIK SR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76004959 品番STS005
参考基準価格(税別)¥102,900 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

クレーンで吊られた重量物の安定移動や位置決め、誘導などに!無意識に手を離してしまう危険性や思わぬ挟み込み事故、潰し、切断などを回避し、作業者の安全性、利便性を大きく向上!
シンプルなワンハンドル構造、両手でしっかり握って吊り荷をコントロール。
天井クレーン、ガントリークレーン、ナックルブームクレーンなどを使用する狭小現場での作業にも最適です。
約1.8kgと軽量ながら、超強力マグネット(等方性)で把持力は約226kg!押す、引く、誘導などを想定した多用途設計で鉄工所や重機製造現場などで幅広くご愛用頂いています。
明るいオレンジ色に、反射シートで高い視認性を確保。
荷物への設置、取り外しも簡単です。

質量(kg)約1.8 用途クレーンで吊られた重量物の安定移動や位置決め、誘導などに 材質アルミニウム磁石(等方性) 全長(mm)約762 オレンジ 材質(本体)FRP 材質(ハンドル部)T型:FRP、グリップ:発泡ゴム 直径(mm)マグネット部:約65
注意
※本製品は強力磁石を含みます、ペースメーカーなど電子医療機器を装着した人、およびその他の電子医療機器へ磁石を近づけることは大変危険です。医療機器の正常な動作を損なう恐れがありますのでご注意ください。
※磁気カード(銀行カード、クレジットカードなど)を近づけないようにご注意ください。
※携帯電話やスマートフォンを近づけないようにご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

Magnetic No Touch Load Control Tools

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする