強力マグネットハンドリフター MULTI-GRAB III (Locking Pin)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76004995 品番MG003
参考基準価格(税別)¥69,300 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

強力磁石で押す、引く、持ち上げ、運搬、誘導などを想定した多用途設計。設置、取り外しも簡単です。
無意識に手を離してしまう危険性や、思わぬ挟み込み事故、潰し、切断などの回避に有効。作業者の安全性、利便性を大きく向上!
片手でしっかり握れるD型ハンドル、軽量&頑丈高耐久性コンパクト設計。
明るいオレンジ色ハンドルが高い視認性を確保します。
約1.13kgと軽量ながら、超強力マグネット(等方性)で把持力は約226kg!
ステンレス製ピンによりナックルを90度ロック可。本体は360度回転し、ハンドルは180度可調整。
より容易に対象物を垂直に持ち上げたり引き上げたりする高軸位置設計。

質量(kg)約1.13 用途押す、引く、持ち上げ、運搬、誘導などに。 材質アルミニウム磁石(等方性)、ロックピン:ステンレス 全長(mm)約304 材質(ハンドル部)D型:PVC 直径(mm)マグネット部:約65
注意
※本製品は強力磁石を含みます、ペースメーカーなど電子医療機器を装着した人、およびその他の電子医療機器へ磁石を近づけることは大変危険です。医療機器の正常な動作を損なう恐れがありますのでご注意ください。
※磁気カード(銀行カード、クレジットカードなど)を近づけないようにご注意ください。
※携帯電話やスマートフォンを近づけないようにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする