強力マグネットハンドリフター MULTI-GRAB IV

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76005004 品番MG004
参考基準価格(税別)¥81,900 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

強力磁石で押す、引く、持ち上げ、運搬、誘導などを想定した多用途設計。設置、取り外しも簡単です。
無意識に手を離してしまう危険性や、思わぬ挟み込み事故、潰し、切断などの回避に有効。
作業者の安全性、利便性を大きく向上! 片手でしっかり握れるD型ハンドル、軽量&頑丈高耐久性コンパクト設計。
明るいオレンジ色ハンドルが高い視認性を確保します。
約1.3kgと軽量ながら、超強力マグネット(等方性)で把持力は約226kg!
EZ Lever Release機能により、ハンドル部を押し出すだけで素早く取り外すことができます。
より大きな押し引き力、より重い部品の押し引きや移動に対応する低軸位置設計。

質量(kg)約1.3 用途押す、引く、持ち上げ、運搬、誘導などに。 材質アルミニウム磁石(等方性) 全長(mm)約304 材質(ハンドル部)D型:PVC 直径(mm)マグネット部:約65
注意
※本製品は強力磁石を含みます、ペースメーカーなど電子医療機器を装着した人、およびその他の電子医療機器へ磁石を近づけることは大変危険です。医療機器の正常な動作を損なう恐れがありますのでご注意ください。
※磁気カード(銀行カード、クレジットカードなど)を近づけないようにご注意ください。
※携帯電話やスマートフォンを近づけないようにご注意ください。

商品説明動画

Multi Grab IV - Magnetic Material Handling, Positioning, Lifting and Holding

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする