ソールバランス コロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76005729 品番 AP-509509
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ヒミツは足裏の一本歯にあり。
立つだけ体幹トレーニング。
在宅ワーク、自粛生活で運動不足気味。
なんとなくお腹やお尻に脂肪が…
プロアスリートが実践している下駄を使った体幹トレーニングを自宅でできる「ながらトレーニング」に!
ソール部分の一本歯に立つだけで深層筋にアプローチ、体幹力アップ。
基礎代謝を上げ、痩せやすいカラダづくりを目指します。
【基礎代謝を上げて太りにくいカラダづくり】
筋力をつけることで基礎代謝を上げる。
立つだけで筋力強化。
【体幹力をつけて姿勢を美しく】
立つこと、バランスをとることで体幹力(姿勢筋)強化。
美しい姿勢をつくる。
コロンとした形状がとってもCUTE
足指を前でつかむことで足指トレーニング
通気性の良いメッシュ

サイズ(cm)22.5〜25 ピンク 材質生地:ポリエステル、レーヨン、その他、中材・底材:ポリエチレン 靴タイプスリッパ 標準質量(g/片足)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする