アトムリビンテック
アトムリビンテックの スライドレール・ガイドレール
アトムリビンテックの スライドレール
D401 スムースライド(3段引きタイプ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76005815
品番
D401-28
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きレールです。
レールの着脱はできない、完全ストップタイプです。
左右兼用タイプです。
寸法L(mm)
711
寸法P1(mm)
339.7
寸法P2(mm)
555.6
寸法P3(mm)
666.7
寸法P4(mm)
679.4
種類
スライド形
ストローク(mm)
733±3
レール長さ(mm)
711
定格荷重(N)
441.3(1セット)
段数
3
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
ユニクロ
仕様
着脱不可
スライド寸法(mm)
733
材質(ベアリング)
鋼
注意
※ネジは付属しておりません。