アトムリビンテック
DS戸当り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
76005912
品番
DS戸当り アンカー取付タイプ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般住宅屋内用木製ドア
付属品
ルーティーアンカー(M10-50)
種別
フック無
材質
(受金)鋼
材質(本体)
亜鉛合金
仕上
ニッケルサテーナメッキ
材質(バンパー)
ゴム(黒)
注意
※浴室には使用できません。