とろける濃密パフマスク R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76005923 品番AP-436805
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

就寝中の口元の乾燥対策。
濃密泡のようなソフトで優しい肌あたり。
肌側には植物性スクワランオイル配合
濃密メイクパフ素材を使用。
マスク内側はメイクパフと同じ素材を使用しております。
フワフワで肌刺激が少なく、またオイル加工もしているのでお肌との摩擦も軽減します。
パイピングの縫い終わり部分が下側にきます
立体縫製で口元にフィット
伸縮性のある耳ヒモ
インナーマスクとしてもお使い頂けます。

材質
表側:ポリエステル100%
肌側:ポリエステル100%
パイピング:ポリエステル100%
形状立体型 ホワイト サイズレギュラー 寸法(縦×横)(mm)22×145(耳ヒモは含まず) ひもタイプ耳かけ 入数(枚)1 質量(g)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする