AP-436829 とろける濃密パフアイマスク アルファックス 76005939 AP-436829 とろける濃密パフアイマスク アルファックス 76005939 AP-436829 とろける濃密パフアイマスク アルファックス 76005939 AP-436829 とろける濃密パフアイマスク アルファックス 76005939 AP-436829 とろける濃密パフアイマスク アルファックス 76005939 AP-436829 とろける濃密パフアイマスク アルファックス 76005939

とろける濃密パフアイマスク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76005939 品番AP-436829
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

就寝中の目元の乾燥対策。
濃密泡のようなソフトで優しい肌あたり。
肌側には植物性スクワランオイル配合
濃密メイクパフ素材を使用。
マスク内側はメイクパフと同じ素材を使用しております。
フワフワで肌刺激が少なく、またオイル加工もしているのでお肌との摩擦も軽減します。
中わた空気層で目元ポカポカ
鼻にフィットする折り返し
伸縮性のある耳ヒモ(調節アジャスター付き)
旅先でのリラックスタイムにも。

材質
表側:ポリエステル100%
肌側:ポリエステル100%
中わた:ポリエステル100%
パープル 寸法(縦×横)(mm)90×210(耳ヒモは含まず) ひもタイプ耳かけ 入数(枚)1 質量(g)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする