AP-430414 快眠鼻呼吸マスク アルファックス 76005957 AP-430414 快眠鼻呼吸マスク アルファックス 76005957 AP-430414 快眠鼻呼吸マスク アルファックス 76005957 AP-430414 快眠鼻呼吸マスク アルファックス 76005957 AP-430414 快眠鼻呼吸マスク アルファックス 76005957

快眠鼻呼吸マスク

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76005957 品番AP-430414
販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

鼻呼吸でいびき対策
のどの乾燥、口臭対策でストレスフリーな睡眠を!
あごをグッと支えて口呼吸を防止!
私たちは通常意識をしないで鼻呼吸をおこなっています。
しかし、睡眠中は口呼吸になっている人も多く、
気道が塞がりいびきの原因や口内の乾燥、口臭の原因に…。
睡眠中になかなか意識しにくい呼吸ですが、
このマスクはつけることで自然と口呼吸から鼻呼吸へ促してくれます。
口呼吸睡眠…気道が狭くなり、空気が通りにくい。
鼻呼吸睡眠…気道が広がり、空気が通りやすい。
ポイント1
口だけを覆うので自然と睡眠中も鼻呼吸を促します。
ポイント2
敏感な口にあたる部分は肌当たりのよいレーヨン、シルク素材
ポイント3
顎を支えて睡眠中に口が開きにくい設計です。
ポイント4
耳にストレスの少ない肌当たりのやさしい紐。
サイズ調節できるアジャスター付き。
こんな方におすすめ
睡眠中のいびきが気になる方に。
喉の乾燥が気になる方に。
寝起きの口臭が気になる方に。

材質
外側:レーヨン、ナイロン、ポリウレタン
内側:レーヨン、ナイロン、シルク、ポリウレタン
縁テープ・耳かけゴム:ナイロン、ポリウレタン
形状立体型 ミントホワイト 寸法(縦×横)(mm)90×180(ヒモは含まず) ひもタイプ耳かけ 入数(枚)1 質量(g)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76005948
2022-09-07
用途:
これなら、、、
製造業

これなら普通のマスクを鼻出しで耳にかけたのと変わらないような気がします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする