画像準備中

DS上框戸当り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕上生地ミガキ 注文コード76006095 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は仕上3種類から選べます 他の種類を見る

取付けベースにより位置決めがしやすい上框付けの戸当りです。
角度の微調整ができます。

仕上生地ミガキ 材質(本体)ステンレス鋼 材質(ベース)ステンレス鋼 材質(バンパー)合成ゴム 付属品+皿木ねじ(3.5×20)×2本 用途一般住宅屋内用木製ドア
注意
※浴室には使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76006095 - 76006086 - 画像準備中 DS上框戸当り アトムリビンテック 1個 849 税込934 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする