アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの ドア・扉金物
アトムリビンテックの 戸当り
DS上框戸当り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
アンバー
注文コード
76006104
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付けベースにより位置決めがしやすい上框付けの戸当りです。
角度の微調整ができます。
仕上
アンバー
材質(本体)
ステンレス鋼
材質(ベース)
ステンレス鋼
材質(バンパー)
合成ゴム
付属品
+皿木ねじ(3.5×20)×2本
用途
一般住宅屋内用木製ドア
注意
※浴室には使用できません。