アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの ドア・扉金物
アトムリビンテックの ドアキャッチ
ISK 2号スライドマグネット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
76006366
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
マグネットケースをドライバーあるいはコイン等で回すと、マグネットケースが前後にスライドしますので、 マグネットの位置調整が容易にできます(調整代3mm)。
付属品
+丸木ねじ(3.1×16)×2本
+皿木ねじ(2.4×13)×2本
材質
【本体ケース】ABS
【ストライク】鋼
色
茶
サイズ
W
磁力
16.7N(1.7kgf)×2