画像準備中

JCB-A(ボルト)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(180個) サイズM6×45 注文コード76006411 品番M6×45
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はサイズ・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

システム家具、ユニット家具、ノックダウン家具等の組立て用ボルトです。
ボルト・ナットとも同一下穴径で使用できるため、作業効率が一段と上がります。
締付け方法により六角レンチ用とドライバー用(+-兼用)の2タイプを揃えてあります。

種別六角レンチ用 材質 サイズM6×45 寸法L1(mm)35 寸法L2(mm)10 仕上GBメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする