アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 鍵・錠前
アトムリビンテックの ドア錠
NOMOS CS-2
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76007005
品番
CS-2
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
用途
片開きドア用ノミ加工
付属品
+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本
適合
MCS、MLY錠
シリーズ
NOMOS
仕上
ヘアーライン
調整範囲(mm)
3
リップ長(mm)
38