CS-2 NOMOS CS-2 アトムリビンテック 76007014 CS-2 NOMOS CS-2 アトムリビンテック 76007014

NOMOS CS-2

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76007014 品番 CS-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909
材質ステンレス鋼 用途片開きドア用ノミ加工 付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本 適合MCS、MLY錠 シリーズNOMOS 仕上ヘアーライン 調整範囲(mm)3 リップ長(mm)43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76007014
2021-04-14
用途:
ペット用の観音開きドア
製造業

ペット用の専用ドアは高額なので自作ドアを作成する為に購入しました。予定より早く届き助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする