アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 鍵・錠前
アトムリビンテックの ドア錠
NOMOS CS-2
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76007023
品番
CS-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥990
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス鋼
用途
片開きドア用ノミ加工
付属品
+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本
適合
MCS、MLY錠
シリーズ
NOMOS
仕上
本金メッキ
調整範囲(mm)
3
リップ長(mm)
38