アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 鍵・錠前
アトムリビンテックの ドア錠
NOMOS CS-2(親子ドア用ルーター加工対応)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76007041
品番
CS-2
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス鋼
用途
片開きドア用6Rルーター加工
付属品
+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本
適合
MCS、MLY錠
シリーズ
NOMOS
仕上
ヘアーライン
調整範囲(mm)
3
リップ長(mm)
33.5