アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの ドア・扉金物
アトムリビンテックの ドアキャッチ
NOMOS MLY錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76007206
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
フロント/ステンレス鋼
付属品
+皿タッピンねじ(4×20)×2本
種別
空錠、間仕切錠、表示錠用
寸法(mm)
パックセット:51、スペーシング50
シリーズ
NOMOS
材質(ケース)
鋼
適合扉厚(mm)
30〜40