画像準備中

S270 スムースライド(コンパクトタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)450 仕様レール着脱不可能 注文コード76007732 品番S-270-450
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は寸法L・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

「レール着脱可能タイプ(SPロック付き)」と「レール着脱不可能タイプ(ロックなし)」とが揃っています。
「レール着脱可能タイプ(SPロック付き)」は、レールを最大まで引き出し、スプリングロック(SPロック)を押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
引出しの取付けは、引出し側レールを本体側レールに差し込んでそのまま最後まで押し込むだけで完了です。
左右兼用タイプです。

仕上ユニクロ 寸法L(mm)450 寸法P1(mm)300 寸法P2(mm)390 寸法P3(mm)410 寸法P4(mm)390 寸法P5(mm)410 スライド寸法(mm)334 定格荷重(N [kgf])196.1(20)以下 材質(レール) 材質(ベアリング) 仕様レール着脱不可能
注意
※ネジは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする