アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 鍵・錠前
アトムリビンテックの 空錠・ハンドル単体
SP003 スペースハンドル面付
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76007793
品番
SP-003
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
アルミ合金
寸法P(mm)
84
寸法L(mm)
96
寸法H(mm)
21
付属品
+丸皿木ねじ(2.7×16)×2本
サイズ
70
仕上
アルマイトシルバー
取手
取手