TH36 3段引きボールスライドレール(底付けタイプ)

(22件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 76007836 品番 TH36-400
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。
引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。
レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。

寸法A(mm)160 寸法B(mm)185 寸法C(mm)180 寸法D(mm)118 寸法E(mm)310 寸法F(mm)150 寸法G(mm)160 種類スライド形 ストローク(mm)415±2 レール長さ(mm)(本体側)400、(引出し側)396 定格荷重(N)323.6(1セット) 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)ユニクロ セット内容左右各1個 スライド寸法(mm)415
注意
※ネジは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76007827
2025-05-30
用途:
タンスのレール交換
サービス業

15年前に購入したタンスのレールが重さで壊れたので交換に使いました。
同じ3段レールで同じ長さを選びました。
元々のとは違う品番ですが形は同じなので取り替えは難なく出来ました。
レールの動きや強度も申し分なく当初のよりしっかりしており満足です。

対象商品:
76007827
2023-08-25
用途:
食器棚、炊飯器部分の引き出し
自動車・二輪車・自転車関連業

食器棚の炊飯器を置く部分のスライドレールが破損し、交換の為に購入しました。寸法さえだいたい合っていれば、今までの物とビスの穴の位置が多少ズレていても問題ありませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
76007827
2022-06-24
用途:
スライドテーブル、スライド台に使用

横付けタイプ、底引きタイプは多くの種類がありますが、この製品のような底付けタイプはかなり少なく、板を安定して取り付けることができます。品質が高く安心して使えています。

3人が参考にしています
対象商品:
76007811
2022-03-26
用途:
炊飯器のスライドトレー作成
建設業・工事業

ホムセンにはなかなか思うようなものが無かったので、こちらで購入しました。
スムーズに動いてくれるので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
76007827
2021-09-20
用途:
ガラス製のPCテーブルに
卸売・小売業

満足してます。これで全部伸ばした時に、ストッパーが有ると、もっと便利かと思いますね。

1人が参考にしています
対象商品:
76007845
2021-05-09
用途:
プリンターをPCデスク下に収納
その他業種

動きもスムースで・比較的簡単に取付けられました。取付けビスが入っていないのが、星1つマイナス。

1人が参考にしています
対象商品:
76007836
2020-12-23
用途:
使用時のみ引き出せる棚に使用
製造業

とてもしっかりとした作りで、重たいものを乗せても安心して使用できます。最後まで押し込む際にしっかりと感触があるので安心できます。

2人が参考にしています
対象商品:
76007827
2021-01-19
用途:
タンスの修理
サービス業

滑らかにスライドするのでよい!
安価な物と比べしっかりしている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
1人が参考にしています
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする