UH-CR100-0-1 UHシステム金具 スライド丁番(Φ35カップ) アトムリビンテック 76007951

 

UH-CR100-0-1 UHシステム金具 スライド丁番(Φ35カップ) アトムリビンテック 76007951
UH-CR100-0-1 UHシステム金具 スライド丁番(Φ35カップ) アトムリビンテック 76007951

UHシステム金具 スライド丁番(Φ35カップ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
種別キャッチ無
内容量1個注文コード76007951品番UH-CR100-0-1
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
付属品
カップ:+皿木ねじ(3.5×16)×2本
ベースプレート:+トラス特殊ねじ(M4×6)×2本
材質鋼、亜鉛合金 他種別キャッチ無種類スライド丁番仕上ニッケルメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする