アトムリビンテック
UHシステム金具 スライド丁番(Φ40カップ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
種別
キャッチ無
キャッチ無
キャッチ付
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76007976
品番
UH-NTR105-0-1
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
付属品
カップ:+皿木ねじ(3.5×16)×2本
ベースプレート:+トラス特殊ねじ(M4×6)×2本
材質
鋼、亜鉛合金 他
種別
キャッチ無
種類
スライド丁番
仕上
ニッケルメッキ