アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの ストッパー
アームストッパー高受
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76008274
品番
232型
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
堀込み加工の要らない面付けタイプです。
ドアの内側取付け、外開き用です。
用途
一般住宅屋内用軽量ドア
付属品
+皿タッピンねじ(4×25)×2本、+なべタッピンねじ(4×25)×3本
種別
高受
材質
ステンレス鋼
サイズ
232型
仕上
生地ヘアーライン
開き角度(度)
(ドア)100以内