アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの ストッパー
アームストッパー堀込薄型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76008317
品番
312型
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ドアを閉めた時に金具がかくれて見えないタイプのため、ドアは美しくすっきりと仕上がります。
付属品
+皿タッピンねじ4×25 4本
種別
彫込薄型
材質
ステンレス鋼
仕上
生地ヘアーライン
開き角度(度)
(ドア)100以内