アウトセット引戸錠

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 仕上パールゴールド 種別個室錠 注文コード76008326 品番OS-B0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕上・種別など9種類から選べます 他の種類を見る

アウトセット引戸に最適な錠前です。
アウトセット以外の通常の引違い戸も施錠できます。

用途一般住宅屋内用木製引戸 種別個室錠 材質ストライク/ステンレス鋼 材質(本体)亜鉛合金 仕上パールゴールド 適合扉厚(mm)28以上
注意
※玄関や屋外、浴室では使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76008371
2021-12-31
用途:
引き戸の鍵
株式会社斉藤建築 様

トイレのリフォームで、ドアからアウトセット引き戸に変えました。開口部が狭かったので、目一杯開けたいと思い、採用しました。使いやすそうでいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする