アトリスAハンドル アトリスAハンドル アトムリビンテック 76008414 アトリスAハンドル アトリスAハンドル アトムリビンテック 76008414

アトリスAハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76008414 品番アトリスAハンドル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,350
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)25 寸法L(mm)104 寸法P(mm)90 寸法W(mm)10.5 材質亜鉛合金 サイズ90 シリーズアトリス 仕上WBメッキ 有効ねじ深さ(mm)10 取手取手
注意
※ネジは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする