アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 鍵・錠前
アトムリビンテックの 空錠・ハンドル単体
アトリスAハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76008423
品番
アトリスAハンドル
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
24
寸法L(mm)
84
寸法P(mm)
70
寸法W(mm)
10
材質
亜鉛合金
サイズ
70
シリーズ
アトリス
仕上
WBメッキ
有効ねじ深さ(mm)
10
取手
取手
注意
※ネジは付属しておりません。