アトリスKハンドル アトリスKハンドル アトムリビンテック 76008475 アトリスKハンドル アトリスKハンドル アトムリビンテック 76008475

アトリスKハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76008475 品番 アトリスKハンドル
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質亜鉛合金 寸法P(mm)120 寸法L(mm)147 寸法H(mm)26.5 寸法W(mm)8.5 サイズ120 シリーズアトリス 仕上クロームメッキ 有効ねじ深さ(mm)10 取手取手
注意
※ネジは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする