アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 鍵・錠前
アトムリビンテックの 空錠・ハンドル単体
アトリスKハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法P(mm)
120
注文コード
76008493
品番
アトリスKハンドル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,670
この商品は
寸法P
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金
寸法P(mm)
120
寸法L(mm)
147
寸法H(mm)
26.5
寸法W(mm)
8.5
サイズ
120
シリーズ
アトリス
仕上
ソフトニッケル
有効ねじ深さ(mm)
10
取手
取手
注意
※ネジは付属しておりません。