※寸法図
アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 鍵・錠前
アトムリビンテックの 空錠・ハンドル単体
アトリスMハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76008511
品番
アトリスMハンドル
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
寸法P(mm)
96
寸法L(mm)
112
サイズ
96
仕上
ゴールド塗装
シリーズ
アトリス
有効ねじ深さ(mm)
10
取手
取手
注意
※ネジは付属しておりません。