アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 鍵・錠前
アトムリビンテックの 空錠・ハンドル単体
アトリスMハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76008554
品番
アトリスMハンドル
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
寸法P(mm)
150
寸法L(mm)
166
サイズ
150
仕上
代用金メッキ
シリーズ
アトリス
有効ねじ深さ(mm)
10
取手
取手
注意
※ネジは付属しておりません。