アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 鍵・錠前
アトムリビンテックの 空錠・ハンドル単体
ドリーム6号
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法P(mm)
100
注文コード
76008572
品番
ドリーム6号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,550
この商品は
寸法P
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金
寸法P(mm)
100
寸法L(mm)
115
寸法H(mm)
22
寸法W(mm)
17
サイズ
大(100)
仕上
WBメッキ
有効ねじ深さ(mm)
8
取手
取手
注意
※ネジは付属しておりません。